728-9 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetischer Handschuh TEGERA 728
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:728-9
Rubix:1704943
EAN:7392626064959




Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 728-9 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 728 Handschuh wurde entwickelt, um zuverlässigen Grip und guten Schutz in fettigen oder öligen Umgebungen zu bieten. Die mit sandigem Nitril beschichtete Handfläche ermöglicht ein präzises Arbeiten bei gleichzeitig hohem Tragekomfort und präziser Fingerfertigkeit.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh eignet sich ideal für leichte Montagearbeiten und präzise Handhabungen. Das Trägermaterial aus 15-Gauge-Nylon und Spandex verleiht dem Handschuh eine ausgezeichnete Flexibilität sowie eine eng anliegende Passform, welche eine sehr gute taktile Sensibilität unterstützt. Die sandige Nitrilbeschichtung auf der Handfläche sorgt für starken Grip, selbst bei öligen oder fettigen Oberflächen. Der Handschuh bietet eine hohe Abriebfestigkeit und schützt zuverlässig vor leichten Verletzungen wie Schürfwunden, kleinen Schnitten oder durch Staub verursachte Hautreizungen. Dank seines atmungsaktiven Designs und des weichen Materials ist er auch bei längerem Tragen angenehm.
Spezifikationen:
• Material des Trägers: Nylon, Spandex
• Feinheit: 15 Gauge
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Beschichtung der Handfläche: sandige Oberfläche
• Bündchenmaterial: Textil
• Farbe: Schwarz, Grau
• Länge: 230–270 mm
Normen:
Der TEGERA® 728 erfüllt die Anforderungen der Normen EN 388+A1 und EN ISO 21420:
• EN 388+A1 (4121A) bewertet den Schutz gegenüber Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4); die Schnittfestigkeit wurde zusätzlich auf Level A getestet.
• EN ISO 21420 definiert die allgemeinen Anforderungen in Bezug auf Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf höchste Qualität und das Ziel, die Sicherheit von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Industriebereichen zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh eignet sich ideal für leichte Montagearbeiten und präzise Handhabungen. Das Trägermaterial aus 15-Gauge-Nylon und Spandex verleiht dem Handschuh eine ausgezeichnete Flexibilität sowie eine eng anliegende Passform, welche eine sehr gute taktile Sensibilität unterstützt. Die sandige Nitrilbeschichtung auf der Handfläche sorgt für starken Grip, selbst bei öligen oder fettigen Oberflächen. Der Handschuh bietet eine hohe Abriebfestigkeit und schützt zuverlässig vor leichten Verletzungen wie Schürfwunden, kleinen Schnitten oder durch Staub verursachte Hautreizungen. Dank seines atmungsaktiven Designs und des weichen Materials ist er auch bei längerem Tragen angenehm.
Spezifikationen:
• Material des Trägers: Nylon, Spandex
• Feinheit: 15 Gauge
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Beschichtung der Handfläche: sandige Oberfläche
• Bündchenmaterial: Textil
• Farbe: Schwarz, Grau
• Länge: 230–270 mm
Normen:
Der TEGERA® 728 erfüllt die Anforderungen der Normen EN 388+A1 und EN ISO 21420:
• EN 388+A1 (4121A) bewertet den Schutz gegenüber Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4); die Schnittfestigkeit wurde zusätzlich auf Level A getestet.
• EN ISO 21420 definiert die allgemeinen Anforderungen in Bezug auf Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf höchste Qualität und das Ziel, die Sicherheit von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Industriebereichen zu gewährleisten.
Stärken
• Sorgt für besseren Grip auf öligen oder fettigen Oberflächen
• Reduziert das Risiko leichter Verletzungen wie Abschürfungen oder Kratzer
• Bietet durch feine Maschen und elastisches Gewebe eine hohe Flexibilität
• Angenehm zu tragen, auch über längere Zeiträume hinweg
• Ermöglicht präzises Arbeiten bei feinen Aufgaben
• Vielseitig einsetzbar in trockenen bis mäßig öligen Arbeitsumgebungen
• Reduziert das Risiko leichter Verletzungen wie Abschürfungen oder Kratzer
• Bietet durch feine Maschen und elastisches Gewebe eine hohe Flexibilität
• Angenehm zu tragen, auch über längere Zeiträume hinweg
• Ermöglicht präzises Arbeiten bei feinen Aufgaben
• Vielseitig einsetzbar in trockenen bis mäßig öligen Arbeitsumgebungen
Anwendungen
Der TEGERA® 728 wird für leichte Montagearbeiten in trockenen, öligen oder fettigen Umgebungen empfohlen. Er eignet sich besonders für Montage- und Konstruktionsarbeiten, HVAC-Installationen, mechanische Reparaturen, Gartenarbeiten sowie Tätigkeiten in der Landwirtschaft. Auch für Maschinenführer und technische Wartungseinsätze ist er ideal.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | nylon / nitril / elastan |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,68 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
44,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage