Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Tegera 629-11, Größe: 11 | Hauptmaterial: Polyethylen | Schnittwiderstandswert: C

Synthetischer Handschuh TEGERA 629

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tegera:629-11
Rubix:2502099
EAN:7392626064508
629-11 SCHWARZ-GRAU Schnittschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 629-11 SCHWARZ-GRAU Schnittschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Konzipiert für mittlere Handhabungsarbeiten bieten die Schnittschutzhandschuhe Tegera 629 einen Schnittschutz der Stufe C, eine wasserundurchlässige Handfläche sowie eine Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 100 °C.

Eigenschaften:
Die Schnittschutzhandschuhe 629 kombinieren ein gestricktes Trägermaterial aus Glasfaser, Nylon, Polyester und UHMWPE (ultrahochmolekulares Polyethylen) mit einer Latexbeschichtung über Handfläche und Knöchel, um Schnitt- und Abriebverletzungen bei gängigen Handhabungsarbeiten zu reduzieren. Die genoppte Handfläche und das gekräuselte Grip-Muster sorgen für eine verbesserte Griffigkeit der Werkstücke, selbst bei Feuchtigkeit oder Verschmutzung. Der Klettverschluss am Handgelenk ermöglicht eine präzise und sichere Anpassung während der Arbeit. Das flexible Design und die gute Fingersensibilität unterstützen präzise Bewegungen und gewährleisten gleichzeitig einen hohen Tragekomfort über längere Zeit.

Spezifikationen:
• Referenz: TEGERA 629
• Schutztyp: Schutz vor Schnitten und Hitze
• Schnittfestigkeit: Stufe C
• Kontaktwärmebeständigkeit: bis zu 100 °C für 15 Sekunden
• Einsatzbereich: mittlere Handhabungsarbeiten
• Maschenstärke: 10
• Trägermaterial: Glasfaserfaden, Nylon, Polyester, UHMWPE
• Innenmaterial: UHMWPE, Nylon, Polyester, Glasfaserfaden
• Beschichtungsmaterial: Latex, 3/4-Beschichtung
• Verschlussart: Klettverschluss
• Griffdesign: gekräuseltes Grip-Muster, genoppte Handfläche
• Handschuhlänge: 220 bis 260 mm je nach Größe
• Fingerfertigkeit: Stufe 5/5
• Farbe: schwarz

Normen:
• Kategorie II: kennzeichnet eine CE-zertifizierte persönliche Schutzausrüstung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für mittlere Risiken
• EN ISO 21420:2020: legt allgemeine Anforderungen an Gestaltung, Komfort, Ergonomie und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest
• EN 388:2016+A1:2018 (2X43C): beschreibt den Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich mit Schnittschutzstufe C
• EN 407:2020 (X1XXXX): definiert die Leistungsanforderungen gegenüber thermischen Risiken, hier ausschließlich für Kontaktwärme

Stärken

• Reduzierung von Schnitt- und Abriebverletzungen beim Umgang mit Metallteilen, Glas oder abrasiven Materialien
• Sicherer Halt auf trockenen oder nassen Oberflächen dank genoppter Handfläche und gekräuseltem Grip-Muster
• Verringerung des Risikos von Kontaktverbrennungen bei mäßig heißen Oberflächen durch Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 100 °C
• Zuverlässiger Schutz bei Wasserkontakt oder feuchten Spritzern durch wasserundurchlässige Handfläche und Knöchel
• Stabiler Sitz am Handgelenk zur Vermeidung von Verrutschen und Risiken durch schlecht sitzende Handschuhe

Anwendungen

Die 629 eignen sich für mittlere Handhabungsarbeiten in Umgebungen mit Schnittgefahr, Feuchtigkeit oder starker Verschmutzung, in denen eine Kombination aus mechanischem Schutz und Kontaktwärmebeständigkeit erforderlich ist. Sie kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, darunter Hoch- und Tiefbau, Installationsarbeiten, Fliesenverlegung, Betonarbeiten, ingenieurtechnische Tätigkeiten, Herstellung und Handhabung von Metall- oder Glasteilen sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht138,6 g
Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialpolyethylen
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert2
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhelatex
HerkunftslandPK
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,72 exkl. MwSt.
/ 12 Paar
265,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (5)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an