Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Ansell 70-215-9, Größe: 09 | Hauptmaterial: Textil | Schnittwiderstandswert: B

HyFlex® 70-215

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Ansell:70-215-9
Rubix:1725062
Hersteller:70215090
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 70-215-9 GELB Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der HyFlex® 70-215 Schutzhandschuh von Ansell wurde speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt und bietet zuverlässigen mechanischen sowie thermischen Schutz. Hergestellt aus 100 % DuPont™ Kevlar®-Fasern, überzeugt der Handschuh durch seine hohe Schnittfestigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht und hohem Tragekomfort. Die beidseitig tragbare, wiederverwendbare Ausführung ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten – ideal für die Handhabung scharfkantiger oder heißer Werkstücke.

Eigenschaften:
Dieser schnittfeste Handschuh besteht vollständig aus DuPont™ Kevlar®-Gewebe und schützt effektiv vor Schnittverletzungen. Gleichzeitig sorgt das Terry-Strickverfahren für eine sehr gute Wärmeisolierung bei Kontakt mit heißen Oberflächen. Die spezielle Neptune®-Beschichtung weist Flüssigkeiten zuverlässig ab, schützt die Fasern vor dem Eindringen von Schadstoffen und erhöht dadurch die Lebensdauer des Handschuhs. Ein verstärkter Daumenbereich erhöht die Abriebfestigkeit und sorgt auch bei intensiver Nutzung für lange Haltbarkeit. Dank seiner ambidextren, reversiblen Konstruktion kann der Handschuh sowohl rechts als auch links getragen werden. Er ist waschbar und behält auch nach mehreren Waschzyklen seine Schutz- und Trageeigenschaften – eine langlebige, wirtschaftliche Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Kevlar®
• Beschichtung: Neptune® (flüssigkeitsabweisend)
• Länge: 230–280 mm
• Feinheit (Gauge): 7
• Bündchentyp: gestricktes Handgelenkbündchen
• Silikonfrei
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
• EN 388 (144XB): Schutz vor Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN 407 (X1XXXX): Schutz gegen thermische Risiken (Kontaktwärme)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und Sicherheit
• CE 0493: Kategorie III – Schutz gegen irreversible oder lebensgefährliche Risiken

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) mit Schwerpunkt auf Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und innovativen Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht die Marke für kontinuierliche Weiterentwicklung, um den hohen Anforderungen von Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell überzeugt durch technische Innovation, zuverlässige Produktqualität und konsequente Ausrichtung auf Arbeitssicherheit und Anwenderkomfort. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl spezialisierter Handschuhe für spezifische Anwendungen – von Arbeitsplätzen mit erhöhtem Verletzungsrisiko bis hin zu hygienekritischen Bereichen. Darüber hinaus engagiert sich Ansell für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu fördern.

Stärken

• Hervorragende Schnittfestigkeit dank Kevlar®-Fasern
• Schutz vor Kontaktwärme bei heißen Oberflächen
• Flüssigkeitsabweisende Neptune®-Beschichtung für verlängerte Lebensdauer
• Verstärkter Daumen für hohe Abriebfestigkeit
• Wärmeisolierend durch Terry-Stricktechnik
• Beidseitig tragbar, waschbar und wiederverwendbar
• Vielseitig einsetzbar in industriellen Arbeitsumgebungen

Anwendungen

• Montage- und Bearbeitungsprozesse in der Metallverarbeitung
• Karosseriearbeiten und Rahmenmontage
• Handhabung von Blechen und strukturellen Komponenten
• Sichtkontrolle, Qualitätssicherung und Markierarbeiten
• Nachbearbeitung und Detailarbeiten
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht56 g
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialtextil
Abriebwiderstandswert1
Beschichtung der Handschuhekevlar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,67 exkl. MwSt.
/ Paar
11,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (4)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an