Referenzen
Bosch:2608601210
Rubix:3144250
EAN:3165140653213



Produktdetails : 2608601210 Stützteller Standard, M14, 230 mm
Der Stützteller M14 weich ist ideal für feine Schleifarbeiten (Körnung P60 und feiner). Seine flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert. Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben. Der Stützteller aus wärmebeständigem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für Fiberschleifscheiben der Körnung P60 und feiner. Er ist für Winkelschleifer mit M14-Spindel geeignet. Durchmesser mm: 230
Stützteller Standard, M14, 230 mm, 6 650 U/min
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 265x218x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 250 g |
| Durchmesser | 230 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage