Referenzen
SKF:PWTR 20.2RS
Rubix:313819
Hersteller:99466
EAN:7316571194882


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : PWTR 20.2RS (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 245 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | pwtr |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22,9 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24,5 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort