KRE 30-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRE30-PP-A-NMT
Rubix:448300
Hersteller:0055923480078
EAN:4054362446392
KRE 30-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRE 30-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA


Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x15x15 mm
Bruttogewicht93 g
Innendurchmesser15 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser30 mm
Seriekre..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6800 N
Zolltarifcode84824000
58,05 exkl. MwSt.
/ Stück
69,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std