2406.6650 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 52-C, Flansch DN 50
Storz-Übergangsstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2406.6650
Rubix:802047
Hersteller:108252
EAN:4047322254878

Dokumente
Produktdetails : 2406.6650 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 52-C, Flansch DN 50
Storz-Übergangsstück auf Flansch. Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1144 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | storz-größe 52-c |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | flansch dn 50 |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
