KS4-1/2-A Kupplungsstecker

Schnellsteckkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KS4-1/2-A
Rubix:172316
Hersteller:531676
EAN:4052568047870
KS4-1/2-A Kupplungsstecker

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/2
Werkstoffmessing, vernickelt (gehäuse)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KS4-1/2-A Kupplungsstecker


Schnellkupplungsstecker KS4-1/2-A Für selbstschließende Schnellkupplungen. Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=1301 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich
Kupplungsstecker KS4-1/2-A für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 12 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=55 g, Pneumatischer Anschluss=Außengewinde G1/2

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x25x25 mm
Bruttogewicht54,9 g
Anschluss 1g 1/2
Werkstoffmessing, vernickelt (gehäuse)
Profilks4
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,055 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode74199990
4,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std