860297 Kupplungsstecker AG 1/2 ISO B12

ISO-Endkappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860297
Rubix:3049346
EAN:3660338152412
860297 Kupplungsstecker AG 1/2 ISO B12

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/2
Werkstoffgegen korrosion karbonitrierter stahl
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 860297 Kupplungsstecker AG 1/2 ISO B12


Korrosionsbeständiger karbonitridierter Stahl. Strömungsdurchmesser: 6 mm. Durchflussrate: 883 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1r 1/2
Werkstoffgegen korrosion karbonitrierter stahl
NormISO B12
4,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std