Referenzen
INA:TASE45-XL
Rubix:15810
Hersteller:0008568190000
EAN:4012802799156


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 149,65 mm |
| Achshöhe | 45 mm |
Produktdetails : TASE 45-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten TASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 149,65 mm |
| Achshöhe | 45 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 48 mm |
| Außendurchmesser | 107 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Länge | 192 mm |
| Serie | tase..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std