RASEL 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RASEL40-XL-N-I
INA:RASEL40-XL-N
Rubix:14950
Hersteller:0947162850000
EAN:4054372556302


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 138,25 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Produktdetails : RASEL 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEL, Graugussgehäuse, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 138,25 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 48 mm |
| Außendurchmesser | 179 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 179 mm |
| Serie | rasel..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Breite | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std