PSHEY 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PSHEY50-XL-N
Rubix:14739
Hersteller:0009490350000
EAN:4012802802535
PSHEY 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand101,6 mm
Achshöhe57,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSHEY 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand101,6 mm
Achshöhe57,2 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager54 mm
Außendurchmesser135 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Höhe115 mm
Länge135 mm
Seriepshey..-xl-n
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Breite54 mm
69,39 exkl. MwSt.
/ Stück
82,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen