SSUCP 206 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit Niro

Stehlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:SSUCP206
Rubix:3143396
Hersteller:893641
EAN:3660338460982
SSUCP 206 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit Niro

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand121 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SSUCP 206 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit Niro


Stehlager aus rostfreiem Stahl. Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Edelstahl (Niro) - Spannlager-Gehäuseeinheiten

Stärken

  • Hohe Kosteneffizienz
  • Hohe Vielseitigkeit
  • Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
  • Vorbereitet für Montageeinheiten
  • Geschmiertes und abgedichtetes Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand121 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffedelstahl
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Außendurchmesser62 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Bauform2-loch-sockel
Höhe82 mm
Länge166 mm
Dichtungcontact seal
Seriessucp200
Gewicht1,3 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Breite48 mm
33,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std