PARTIKELFILTER P2 R D 4000/5000/8000 PP40470001
Staubfilter der Serie 8000
Siehe technische InformationenReferenzen
Moldex:807001
Rubix:1687328
Hersteller:807001
EAN:4019444000770

Produktdetails : PARTIKELFILTER P2 R D 4000/5000/8000 PP40470001
Dieser Filter für wiederverwendbare Masken der Moldex 8000-Serie ist ein wichtiges Zubehör, das für einen optimalen Schutz vor Staub entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer Faltenfiltertechnologie gewährleistet dieser Filter eine deutliche Reduzierung des Atemwiderstands und sorgt so für mehr Komfort bei der Verwendung.
Merkmale:
Diese Partikelfilter der Serie 8000 können entweder direkt auf das Gesichtsstück aufgesteckt oder mit Gasfiltern kombiniert werden. Sie sind mit den Masken der 8000er Serie kompatibel.
Spezifikationen:
- Filtertyp: Staubfilter
- Gewicht: 34 g pro Paar
- Lebensdauer ab dem Produktionsdatum : 5 Jahre bei sachgemäßer Lagerung vor Gebrauch
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Prüfnorm EN 143: 2000+A1: 2006.
Markeninformationen:
Moldex ist eine renommierte Marke im Bereich Atemschutz und bietet qualitativ hochwertige und zertifizierte Produkte, um die Sicherheit und den Komfort der Benutzer zu gewährleisten.
.
Merkmale:
Diese Partikelfilter der Serie 8000 können entweder direkt auf das Gesichtsstück aufgesteckt oder mit Gasfiltern kombiniert werden. Sie sind mit den Masken der 8000er Serie kompatibel.
Spezifikationen:
- Filtertyp: Staubfilter
- Gewicht: 34 g pro Paar
- Lebensdauer ab dem Produktionsdatum : 5 Jahre bei sachgemäßer Lagerung vor Gebrauch
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Prüfnorm EN 143: 2000+A1: 2006.
Markeninformationen:
Moldex ist eine renommierte Marke im Bereich Atemschutz und bietet qualitativ hochwertige und zertifizierte Produkte, um die Sicherheit und den Komfort der Benutzer zu gewährleisten.
.
Partikelfilter P2 R D für Serie 4000 5000
Stärken
- Höherer Komfort durch geringere Ermüdung
- Optimaler Schutz vor gefährlichen und krebserregenden Stäuben, Nebel, dessen flüssige Phase Wasser oder Öl ist / Aerosole, biologische Agenzien, die zu den Risiken der Gruppe 2 und 3 gehören, cmr-Substanzen
- Zertifizierte und getestete Leistung
.
- Optimaler Schutz vor gefährlichen und krebserregenden Stäuben, Nebel, dessen flüssige Phase Wasser oder Öl ist / Aerosole, biologische Agenzien, die zu den Risiken der Gruppe 2 und 3 gehören, cmr-Substanzen
- Zertifizierte und getestete Leistung
.
Anwendungen
Dieser wiederverwendbare Moldex Maskenfilter der Serie 8000 ist ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Umgebungen, z. B. im Baugewerbe, in der chemischen Industrie, in der Metallverarbeitung und in der Logistik. Er eignet sich hervorragend für Berufstätige, die mit gefährlichen Stäuben arbeiten.
.
.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | filter |
|---|---|
| Klasse | p2 r d |
| Werkstoff | polypropylen |
| Anschluss | loose adapter |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
