Referenzen
INA:GAR45-UK-2RS-A
Rubix:12127
Hersteller:0066466620000
EAN:4012802529197




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 102 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAR 45-UK-2RS-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 214x102x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2619 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Kopfdurchmesser | 102 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gar..-uk-2rs |
| Länge | 214 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen