SPZ 112X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
SPZ-Keilrippenriemenscheiben mit fünf Rillen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:05SPZ112
Rubix:2250197
Hersteller:856656
EAN:3660338119415

Produktdetails : SPZ 112X5-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline-Riemenscheiben werden nach ISO 4183 mit Kegelbuchse hergestellt. Profile SPZ, SPA, SPB und SPC sind statisch auf G6,8 ausgewuchtet und erfüllen anspruchsvolle Standards.
Stärken
Kann sowohl V- als auch Keilriemen verwenden.
Anwendungen
V-Gurt-Leistungsübertragungsantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 112 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 8 |
| Kranzbreite | 64 mm |
| Außendurchmesser | 116 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std