SPA 140X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPA140
Rubix:2249794
Hersteller:856279
EAN:3660338115677
SPA 140X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser140 mm
Taper-Buchse2012
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 140X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser140 mm
Taper-Buchse2012
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten2
Typ8
Kranzbreite35 mm
Außendurchmesser145,5 mm
Breite32 mm
50,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std