SPB 190X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:03SPB190
Rubix:2249927
Hersteller:856396
EAN:3660338116834
SPB 190X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Richtdurchmesser190 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 190X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser190 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Typ2
Kranzbreite63 mm
Außendurchmesser197 mm
Breite45 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,32 exkl. MwSt.
/ Stück
126,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std