SPB 500X3-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:03SPB500
Rubix:2249940
Hersteller:856409
EAN:3660338116964

Produktdetails : SPB 500X3-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 500 mm |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Typ | 4 |
| Kranzbreite | 63 mm |
| Außendurchmesser | 507 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort