SPA 132X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPA132
Rubix:2250007
Hersteller:856478
EAN:3660338117640
SPA 132X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser132 mm
Taper-Buchse2517
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 132X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser132 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten4
Typ2
Kranzbreite65 mm
Außendurchmesser137,5 mm
Breite45 mm
49,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std