SPA 125X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPA125
Rubix:2250006
Hersteller:856477
EAN:3660338117633
SPA 125X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser125 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 125X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser125 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ2
Kranzbreite65 mm
Außendurchmesser130,5 mm
Breite32 mm
46,24 exkl. MwSt.
/ Stück
55,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std