SPC 400X8-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:08SPC400
Rubix:2250363
Hersteller:856815
EAN:3660338120985
SPC 400X8-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser400 mm
Anzahl der Rillen8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 400X8-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC – Typ Spannhülse (4545) – Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser400 mm
Anzahl der Rillen8
Taper-Buchse4545
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ6
Kranzbreite213 mm
Außendurchmesser409,6 mm
Breite114 mm
985,82 exkl. MwSt.
/ Stück
1.173,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std