SPC 236X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPC236
Rubix:2250176
Hersteller:856632
EAN:3660338119170
SPC 236X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser236 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 236X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser236 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite136 mm
Außendurchmesser245,6 mm
Breite89 mm
334,22 exkl. MwSt.
/ Stück
397,72 inkl. MwSt.