06B-1 Z 35 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex, Z. gehärtet

SPROCKET 06B1 Z 35 HARDENED TEETH, PILOT BORE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:Sprocket 06B1 35T hardened
Rubix:2531415
Hersteller:21706000144
EAN:8718472593815
KR 06B-1 Z35 IND.GEH. KETTENRAD TSUBAKI KR 06B-1 Z35 IND.GEH. KETTENRAD TSUBAKI

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne35
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 35 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex, Z. gehärtet


Tsubaki Kettenräder sind aus wärmebehandeltem Stahl (C45) in Spitzenqualität gefertigt, um lange Einsatzzeiten zu gewährleisten, hohe Verschleißfestigkeit zu bieten und besonders stoßfest zu sein. Um eine Höchstleistung Ihres Antriebssystems sicherzustellen, sind Tsubaki-Stahl-Kettenräder standardmäßig mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, was eine perfekte Übereinstimmung mit den hochwertigen Tsubaki-Ketten gewährleistet. Sie erhalten lange Wartungsintervalle bei stabilen Leistungsdaten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht982 g
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne35
ISO-Code06b-1
Werkstoffstahl
Zapfendurchmesser12,7 mm
Nabendurchmesser53 mm
Richtdurchmesser106,26 mm
Außendurchmesser108 mm
Gewicht0,59 kg
Gesamtbreite22 mm
Kopfkreisdurchmesser108 mm
8,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen