16B-2 Z 25-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B2025
Rubix:2134973
Hersteller:857338
EAN:3660338125997
16B-2 Z 25-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 25-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B2 - 25 Zähne (3020) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser140 mm
Richtdurchmesser202,66 mm
Außendurchmesser213,5 mm
Gesamtbreite51 mm
Kopfkreisdurchmesser213,5 mm
287,33 exkl. MwSt.
/ Stück
341,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen