20B-1 Z 19-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA20B1019
Rubix:2135000
Hersteller:857366
EAN:3660338126260
20B-1 Z 19-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 19-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser192,91 mm
Außendurchmesser208,1 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser208,1 mm
122,47 exkl. MwSt.
/ Stück
145,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen