Präzisions-/ Spindellager NSK 7932CTRDUELP3, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 220 mm | Breite: 28 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7932CTRDUELP3
Rubix:732193
Hersteller:7932CTRDUELP3 N
EAN:00029176732287




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7932 CTRDUELP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5336 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7932c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 133000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 112000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.207,19 € exkl. MwSt.
/ Packung
3.816,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen