Präzisions-/ Spindellager FAG B7013-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7013-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:670592
Hersteller:0385169260000
EAN:4026677081179


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : B7013-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 444 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort