Präzisions-/ Spindellager FAG B71916-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71916-E-T-P4S-UM
Rubix:511897
Hersteller:0191545260000
EAN:4026677032638


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : B71916-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 362 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std