Präzisions-/ Spindellager FAG B7015-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7015-E-T-P4S-UL
Rubix:112841
Hersteller:0191517720000
EAN:4012801451062
B7015-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7015-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x115x115 mm
Bruttogewicht606 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r31000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr49500 N
Zolltarifcode84821090
310,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
370,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an