Präzisions-/ Spindellager FAG B71906-C-T-P4S-QBCM, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71906-C-T-P4S-QBCM
Rubix:2021097
Hersteller:0380932510000
EAN:4012801982313

Produktdetails : B71906-C-T-P4S-QBCM (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
506,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
