Präzisions-/ Spindellager FAG B7213-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7213-E-T-P4S-UL
Rubix:512126
Hersteller:0191569010000
EAN:4012801464062
B7213-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7213-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x120x120 mm
Bruttogewicht991 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r36500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65000 N
Zolltarifcode84821090
326,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an