Präzisions-/ Spindellager FAG B71956-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 280 mm | Außendurchmesser: 380 mm | Breite: 46 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71956-E-T-P4S-UL
Rubix:1672847
Hersteller:0380598860000
EAN:4012801751094
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71956-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12900 g
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite46 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r300000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr290000 N
Zolltarifcode84821090
5.405,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.432,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an