Präzisions-/ Spindellager FAG B7013-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7013-C-T-P4S-UL
Rubix:11521
Hersteller:0167275410000
EAN:4012801449786
B7013-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7013-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x100x100 mm
Bruttogewicht412 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r25500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41500 N
Zolltarifcode84821090
253,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an