Präzisions-/ Spindellager FAG B7012-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7012-E-T-P4S-UL
Rubix:11022
Hersteller:0191512680000
EAN:4012801167383
B7012-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7012-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x95x95 mm
Bruttogewicht388 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r22600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr38000 N
Zolltarifcode84821090
229,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,05 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an