Präzisions-/ Spindellager FAG B71901-E-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71901-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:1998023
Hersteller:0191533250000
EAN:4026677512734
B71901-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71901-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719. -E-2RSD, schräg, in Paaren oder Sätzen, Kontaktwinkel α = 25 °, Lippendichtungen auf beiden Seiten, berührungsfrei, enge Toleranzen
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r1250 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3250 N
Zolltarifcode84821010
126,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an