Präzisions-/ Spindellager FAG B71916-EDLR-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71916-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:2441092
Hersteller:0385922820000
EAN:4026677547392
B71916-EDLR-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71916-EDLR-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht355 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Serieb719
Käfigplastik
Zolltarifcode84821090
378,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
450,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an