Präzisions-/ Spindellager FAG B7013-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7013-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1493479
Hersteller:0385443000000
EAN:4026677414090
B7013-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7013-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht420,98 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r25500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41500 N
Zolltarifcode84821090
328,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an