Präzisions-/ Spindellager FAG B707-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 7 mm | Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B707-C-T-P4S-UL
Rubix:1672846
Hersteller:0381020640000
EAN:4012801993937
B707-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B707-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r810 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2600 N
Zolltarifcode84821010
111,45 exkl. MwSt.
/ Stück
132,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an