Präzisions-/ Spindellager FAG B7005-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7005-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:656360
Hersteller:0191501720000
EAN:4026677498571
B7005-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7005-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht76,39 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r5600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13100 N
Zolltarifcode84821090
147,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an