Präzisions-/ Spindellager FAG B7217-E-T-P4S-TUL, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7217-E-T-P4S-TUL
Rubix:2037120
Hersteller:0387955070000
EAN:4026677684844


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : B7217-E-T-P4S-TUL (FAG) Spindellager-3-Satz FAG
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5346 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 57000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 93000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.517,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.805,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage