Präzisions-/ Spindellager FAG B71938-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 190 mm | Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 33 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71938-E-T-P4S-UM
Rubix:512024
Hersteller:0191555730000
EAN:4026677531063


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : B71938-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x260x260 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4253 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 144000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 164000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.652,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.156,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage