Präzisions-/ Spindellager FAG B7004-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7004-C-T-P4S-UL
Rubix:112838
Hersteller:0190035280000
EAN:4012801167079
B7004-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7004-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x42x42 mm
Bruttogewicht70 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r4250 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10300 N
Zolltarifcode84821090
110,98 exkl. MwSt.
/ Stück
132,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an