Präzisions-/ Spindellager FAG B71930-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 150 mm | Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 28 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71930-E-T-P4S-UL
Rubix:511987
Hersteller:0191553520000
EAN:4012801458856
B71930-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71930-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x210x210 mm
Bruttogewicht2463 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r95000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr119000 N
Zolltarifcode84821090
1.123,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.337,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an