Präzisions-/ Spindellager FAG B71932-E-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 220 mm | Breite: 28 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71932-E-T-P4S-DUL
Rubix:2037051
Hersteller:0385599940000
EAN:4026677495853


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : B71932-E-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x220x220 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5174 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 100000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 121000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.976,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.541,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage