Präzisions-/ Spindellager FAG B7009-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7009-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:981873
Hersteller:0191507500000
EAN:4026677414076
B7009-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7009-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht230,79 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r14200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26500 N
Zolltarifcode84821090
223,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an