Präzisions-/ Spindellager FAG HCS71911-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HCS71911-E-T-P4S-UL
Rubix:708825
Hersteller:0191808290000
EAN:4012801734035
HCS71911-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet (Hyb.) FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HCS71911-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Die X-life ultra Lager wurden für höchste Anforderungen an Geschwindigkeit und Belastung entwickelt. Sie sind Hybridlager mit Ringen aus Cronidur 30, einem rostfreien Stahl mit hohem Stickstoffgehalt. Im Vergleich zum herkömmlichen Wälzlagerstahl 100Cr6 weist Cronidur 30 ein wesentlich feineres Gefüge auf und sorgt so für einen kühleren Betrieb und einen höheren zulässigen Kontaktdruck. Tests der Materialermüdung übertrafen die berechneten Werte um ein so großes Maß, dass er im Anwendungsbereich als praktisch ausfallsicher angesehen werden kann. Auch unter Mischreibungsbedingungen hielt dieser Stahl bis zu 10 Mal länger als der Standardwerkstoff 100Cr6. Auch in Bezug auf die Hertz'sche Druckfestigkeit, die Korrosionsbeständigkeit und die Warmhärte ist dieser Stahl den herkömmlichen Wälzlagerstählen deutlich überlegen. Im Vergleich zu konventionellen Lagern trägt die verlängerte Lebensdauer von X-life ultra Lagern enorm zur Senkung der Systemkosten bei. Im Prinzip sind alle Spindellagerkonstruktionen als X-life ultra-Lager erhältlich. Um die Leistungsfähigkeit von X-life ultra-Lagern voll auszuschöpfen, muss die Konstruktion um die Lagerung herum entsprechend ausgelegt sein.
Spindellager HCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht171 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriehcs719..-e-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r7700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12300 N
Zolltarifcode84821090
451,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
537,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an