Präzisions-/ Spindellager FAG B71909-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71909-C-T-P4S-UM
Rubix:511801
Hersteller:0191538800000
EAN:4012801455183


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : B71909-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 126 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen