Präzisions-/ Spindellager FAG B7014-E-T-P4S-K5-UM, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7014-E-T-P4S-K5-UM
Rubix:511577
Hersteller:0380860340000
EAN:4012801970648


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : B7014-E-T-P4S-K5-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 574 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage