Präzisions-/ Spindellager FAG B7004-C-T-P4S-DUM, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7004-C-T-P4S-DUM
Rubix:2036838
Hersteller:0385039300000
EAN:4026677042644


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : B7004-C-T-P4S-DUM (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 130 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage